text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.50mm


Referência 0X302536
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Broca de diâmetro (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0X302536
EAN 7320760008300
UBB 500630971124
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1084.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.