text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 2.60mm


Položka č. 8U209334
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8U209334
EAN 7320760008027
UBB 500630743358
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1082.6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.