Brocas
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
Furar
Brocas
5R931389
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R931389
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
49
Broca de diâmetro (mm)
2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R931389
EAN
7320760007969
UBB
500630798709
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1082.0