text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 15.25mm


Referência 0X361406
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 15.25
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0X361406
EAN 7320760007884
UBB 500630680147
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10815.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.