text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 14.00mm


Referência 7M793904
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7M793904
EAN 7320760007853
UBB 500630676517
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10814.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.