text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 12.50mm


Referência 2K212053
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2K212053
EAN 7320760007778
UBB 500630538915
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10812.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.