text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 12.20mm


Referência 1C031474
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1C031474
EAN 7320760007761
UBB 500630534799
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10812.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.