text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 11/64In


Referência 5L390757
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5L390757
EAN 7320760007730
UBB 500630526126
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10811/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.