text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 11.00mm


Referência 3J903281
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3J903281
EAN 7320760007686
UBB 500630529765
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10811.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.