text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.50mm


Referência 7M890197
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7M890197
EAN 7320760007662
UBB 500630492535
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10810.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.