text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.00mm


Referência 4P935576
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4P935576
EAN 7320760007648
UBB 500630503760
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10810.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.