text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 1/4In


Referência 0I566708
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0I566708
EAN 7320760007846
UBB 500630478518
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1081/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.