text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 1/2In


Referência 0K106711
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0K106711
EAN 7320760007747
UBB 500630474558
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1081/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.