text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 9.00mm


Referência 3B037932
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3B037932
EAN 7320760003091
UBB 500631275210
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1019.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.