text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.50mm


Referência 5M234600
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5M234600
EAN 7320760003022
UBB 500631009650
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1015.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.