text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm


Cikkszám 4I129705
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4I129705
EAN 7320760002995
UBB 500631038600
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1015.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.