text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 2.00mm


Referência 8B912698
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8B912698
EAN 7320760002803
UBB 500630798543
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1012.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.