text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 11.00mm


Referência 2O376210
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2O376210
EAN 7320760149027
UBB 500630529500
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10111.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.