text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 10.00mm


Referência 0L751956
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0L751956
EAN 7320760002780
UBB 500630503505
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10110.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.