text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 1.80mm


Referência 5G746028
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 46
Broca de diâmetro (mm) 1.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5G746028
EAN 7320760002766
UBB 500630466711
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1011.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.