Brocas
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
Furar
Brocas
3W789577
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N63
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W789577
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
32
Broca de diâmetro (mm)
0.94
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W789577
EAN
7320760029299
UBB
500631294021
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A100N63