text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N61


Referência 8X996558
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 0.99
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8X996558
EAN 7320760029275
UBB 500631293601
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N61
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.