text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N60


Artículo No. 7V176369
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 1.02
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7V176369
EAN 7320760029268
UBB 500631293452
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N60
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.