text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N6


Referência 5Y955365
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5.18
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5Y955365
EAN 7320760029251
UBB 500631293296
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.