text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N29


Referência 1S270680
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 3.45
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1S270680
EAN 7320760028919
UBB 500631286027
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N29
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.