text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N10


Referência 6T174590
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 4.92
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6T174590
EAN 7320760028711
UBB 500631281234
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.