text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised E


Referência 7H526266
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.35
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7H526266
EAN 7320760028605
UBB 500631278859
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.