Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
3N260705
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 7.70mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3N260705
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
7.7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N260705
EAN
7320760002322
UBB
500631090817
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1007.7