text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 7/16In


Referência 2L848311
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2L848311
EAN 7320760002360
UBB 500631098679
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1007/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.