text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.75mm


Referência 4Q274294
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 6.75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Q274294
EAN 7320760002216
UBB 500631060463
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1006.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.