text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.70mm


Referência 6I978447
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6I978447
EAN 7320760002209
UBB 500631058814
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1006.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.