Brocas
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
Furar
Brocas
3O294946
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O294946
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Model
A100
Type
5966769; 86008534
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O294946
EAN
7320760002124
UBB
500631070850
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1006.0