text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 5.60mm


Referência 5N547143
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 5.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5N547143
EAN 7320760002032
UBB 500631013447
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1005.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.