Brocas
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
Furar
Brocas
2F207998
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 5.40mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2F207998
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
5.4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F207998
EAN
7320760002018
UBB
500631007001
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1005.4