text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 5/32In


Referência 7N622363
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7N622363
EAN 7320760002094
UBB 500631027223
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1005/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.