text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 41/64In


Referência 4N745181
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4N745181
EAN 7320760001943
UBB 500630985736
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10041/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.