text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 35/64In


Referência 3N130686
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3N130686
EAN 7320760001776
UBB 500630847712
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10035/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.