text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 33/64In


Referência 4C536847
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4C536847
EAN 7320760001769
UBB 500630844172
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10033/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.