text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 3/64In


Referência 3S796188
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3S796188
EAN 7320760001783
UBB 500630832789
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1003/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.