text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 3.30mm


Referência 5D985245
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Broca de diâmetro (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5D985245
EAN 7320760001653
UBB 500630807799
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1003.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.