text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 25/64In


Referência 4Q821202
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Q821202
EAN 7320760001578
UBB 500630779162
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10025/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.