text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 23/64In


Referência 7I571125
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7I571125
EAN 7320760001561
UBB 500630770310
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10023/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.