text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 21/32In


Referência 2Q950361
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2Q950361
EAN 7320760001547
UBB 500630759511
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10021/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.