Brocas
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
Furar
Brocas
9F197947
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.95mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9F197947
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
61
Broca de diâmetro (mm)
2.95
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F197947
EAN
7320760001523
UBB
500630752748
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1002.95