text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 17.50mm


Referência 8V240662
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Broca de diâmetro (mm) 17.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8V240662
EAN 7320760001233
UBB 500630702917
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10017.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.