text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 17/32In


Referência 9W925050
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9W925050
EAN 7320760001240
UBB 500630705316
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10017/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.