text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 16.50mm


Referência 6I130289
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 16.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6I130289
EAN 7320760001202
UBB 500630696168
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10016.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.