text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 15.50mm


Referência 2E004145
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 15.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2E004145
EAN 7320760001158
UBB 500630682382
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10015.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.