text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 14.75mm


Referência 9X096808
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9X096808
EAN 7320760001127
UBB 500630673969
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10014.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.