text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 14.25mm


Referência 8V746907
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.25
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8V746907
EAN 7320760001103
UBB 500630669355
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10014.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.